Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Maleta para herramientas de ABS con cubeta de fondo y bandejas portaherramientas, Tipo: 1

Número de artículo: 692301 1

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material plástico
Capacidad de carga máx. 20 kg
Medida interior profundidad 170 mm
Medida interior Anchura 460 mm
Medida interior Altura 310 mm
Peso 3,8 kg
Propiedad apto para llevar en avión; Se puede cerrar con candado
Equipamiento Campa para escritura; Bolsillo portaobjetos; Compartimentos; Asa de transporte
Número de cierres 2
Color, negro Negro intenso
Color, rojo Rojo señales
Pieza descrita, Negro intenso Gehäuse; Innenseite
Pieza descrita, Rojo señales Tragegriff
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
Color rojo; negro
Cantidad, Compartimentos 16
Cantidad, Bolsillo portaobjetos 26
Tipo de producto Maletín
Cierre Cierre de tensión

Identificación y clasificación

Número de artículo 692301 1
EAN / GTIN 4006793001220
Número del fabricante 533000171
Fabricante/responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descripción

Ejecución:

Cerraduras, bisagras metálicas y tacos antideslizantes se incorporan al bastidor. Permitido como equipaje de mano para el avión.
Equipamiento interno:
1 cubeta de fondo, subdivisible, que incluye bandeja portaherramientas con 16 departamentos como cubierta,
1 bandeja portaherramientas con 26 bolsillos portaobjetos (n.º 692711).