Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de herramientas universal XXL 70 piezas, Número de piezas: 70

Número de artículo: 685500 70

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Establecer precio 70 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 685500 70
Número del fabricante 685500 70
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Maleta organizada L-BOXX® de plástico ABS resistente a los impactos y golpes, totalmente protegida contra salpicaduras de agua. El robusto mecanismo de encaje permite la conexión y separación sencilla de las maletas, así como el transporte de varias maletas de plástico organizadas en conjuntos de hasta 40 kg. Resistencia a la carga de la tapa hasta 100 kg, capacidad de carga hasta 25 kg.

Función:

IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 1 ud. n.° 642129 de cada tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Vasos de punta de 6 caras: 1 ud. n.° 643229 de cada tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Mango transversal: 1 ud. n.° 641329 tam. 295
Prolongación: 1 ud. n.° 641029 de cada tam. 75; 130; 255
Articulación cardán: 1 ud. n.° 641629 tam. 1/2
Carraca: 1 ud. n.° 640025 tam. 1/2
Cinta métrica enrollable: 1 ud. n.º 462201 tam. 2,5
Llaves combinadas de boca / estrella: 1 ud. n.º 613600 de cada tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Alicates universales: 1 ud. n.° 700940 tam. 160
Alicates de boca redonda plana: 1 ud. n.º 713040 tam. 200
Alicates de corte lateral: 1 ud. n.º 724840 tam. 160
Destornillador para ranuras: 1 ud. n.º 660030 de cada tam. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 667690 de cada tam. 1; 2
Juego de llaves acodadas de 6 caras con cabeza esférica: 1 ud. n.° 627132 tam. 9
Cúter: 1 ud. n.° 845020
Inserto para tapa individual: 1 ud. n.º 693352
Almacenamiento en: L-BOXX® n.º 693330 tam. 238

Nota:

La entrega se realiza con herramienta clasificada.

Descargas y documentos

Productos adecuados