{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos Phillips (PH) | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 40 mm | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | no | |
| Características mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) | PH00 | |
| Particularidad, Para tornillos Phillips (PH) | Punta negra | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 667690 00 | |
| EAN / GTIN | 4045197923295 | |
| Número del fabricante | 667690 00 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |