Hay una alternativa para este artículo

Soporte de destornillador para puntas de 1/4 pulgada con imán, Longitud de varilla: 10mm

Número de artículo: 676653 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de varilla (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Asiento para puntas: D 6,3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cuchilla cortante 10 mm
Asiento para puntas D 6,3
Longitud total 65 mm
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 676653 10
EAN / GTIN 4045197720900
Número del fabricante 676653 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie de Haptoprene agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Asiento con potente imán permanente.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.