Punta para Torx®, 5/16 pulgada C 8, Perfil Torx®: TX20

Número de artículo: 675470 TX20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
122 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 867/2 Z TORX®
Perfil Torx® TX20
Longitud total 35 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Mango hexagonal para puntas C8
Recubrimiento de diamante lado salida no
en envase grande de 100 piezas no
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 675470 TX20
EAN / GTIN 4013288016096
Número del fabricante 05066901001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Para el asiento en soportes manuales o máquinas con el soporte hexagonal correspondiente.

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.