Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, Perfil Torx®: TX5

Número de artículo: 675295 TX5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PrecisionBits
Perfil Torx® TX5
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 675295 TX5
EAN / GTIN 7610733211456
Número del fabricante C6.400/5

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Elasticidad y tenacidad marcadas por la dureza elevada para duraciones prolongadas. Puntas de salida de alta precisión para un posicionamiento perfecto en el tornillo y “Anti-Cam-Out”. El revestimiento Nano hace las veces de codificación cromática y de protección antioxidante atractiva.

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.