Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3, Perfil Torx® / longitud total: TX6mm

Número de artículo: 674250 TX6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,00 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    4,17 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
920 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® / longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 867/4 Z TORX®
Perfil Torx® TX6
Longitud total 70 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 674250 TX6
EAN / GTIN 4013288035905
Número del fabricante 05134740001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

A partir del tamaño TX40 con varilla hexagonal continua.
Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.