Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus, Hexágono / Longitud total: 3/89mm

Número de artículo: 674247 3/89
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,14 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    5,95 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
651 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono / Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 840/4 Z Hex-Plus
Hexágono 3 mm
Longitud total 89 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 674247 3/89
EAN / GTIN 4013288191816
Número del fabricante 05059630001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

A partir del tamaño 6/89 con punta hexagonal continua.
Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.