Llave acodada para Phillips, Tamaño de ranura en cruz: 1

Número de artículo: 669400 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
156 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 1
Para ⌀ de tornillos 2,1 mm - 3 mm
Longitud total 100 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 669400 1
EAN / GTIN 7610733004331
Número del fabricante PB 605.1

Descripción

Ejecución:

Dos puntas acodadas a 90°. Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada. Puntas negras. Mango moleteado para una sujeción segura en entornos húmedos o aceitosos. Filos desplazados a 45° entre sí. Para tornillos con ranura en cruz Phillips.