Destornillador para electricistas para Phillips, ⌀ de varillas reducido, con mango Kraftform VDE totalmente aislado, Tamaño de ranura en cruz: 1

Número de artículo: 668620 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
233 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 162 iS
Tamaño de ranura en cruz 1
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Para ⌀ de tornillos 2,1 − 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 178 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 668620 1
EAN / GTIN 4013288160140
Número del fabricante 05006450001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
Varilla de acero especial altamente aleado, fosfatado de cinc.
⌀ de la varilla reducido con aislante protector integrado para elementos de atornillado y de muelle profundos (⌀ de varilla = ⌀ del aislante en la zona delantera de la varilla).

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.