{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos Pozidriv (PZ) | |
| Longitud total L | 270 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 150 mm | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Denominación del fabricante | SwissGrip Evo | |
| Serie | SWISSGRIP | |
| Color | azul; verde | |
| Características mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) | PZ3 | |
| Particularidad, Para tornillos Pozidriv (PZ) | Punta negra | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 667797 3 | |
| EAN / GTIN | 7610733296903 | |
| Número del fabricante | 38192.3-150 BL |