Comprobador de fases unipolar, Anchura de filo: 3mm

Número de artículo: 665050 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5.295 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 145 mm
Intervalo de comprobación 120 V - 250 V
Perfil de salida Destornillador Plano
Clip de enganche
Tipo de producto Comprobador de tensión

Identificación y clasificación

Número de artículo 665050 3
EAN / GTIN 4016133452001
Fabricante/responsable H+H Werkzeug GmbH, Robert-Bosch-Straße 18, 37154 NORTHEIM, Deutschland, www.hh-werkzeug.de

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico, con varilla de destornillador aislada y clip de sujeción.
Modelo sencillo, tam. 3,5 sin clip de enganche. Intervalo de comprobación 120 − 250 V.

Nota:

Estos comprobadores de tensión cumplen las disposiciones de seguridad de conformidad con VDE 0680/6. Por tanto, no se pueden intercambiar las lámparas luminiscentes.