Destornillador para electrónica para ranura Kraftform-Micro, Anchura de filo b: 1,2mm

Número de artículo: 664600 1,2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
938 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 2035 Micro
Anchura de filo b 1,2 mm
Grosor de filo a 0,25 mm
Longitud de cuchilla cortante 40 mm
Longitud total 137 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 664600 1,2
EAN / GTIN 4013288192189
Número del fabricante 05118000001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de acero para herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, punta negra.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.