Juego de destornilladores para cabeza ranurada, con mango Haptoprene® de 2 componentes, Número de destornilladores: 5

Número de artículo: 660036 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.191 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 5
Perfil de salida Destornillador ranura
Versión de mango redondo
Capuchón de golpe no
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene® de 2 componentes
Superficie niquelado y cromado
Punta de varilla negro
exento de chispas no
Protección desenrollado no
Hexágono de confirmación
Caperuza giratoria no
Cuchilla continua no
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 660036 5
EAN / GTIN 4067263013501
Número del fabricante 660036 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene® de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

Contenido:

1 destornillador n.º 660032 de cada tamaño: Tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8