Llave dinamométrica sin escala con carraca, Par máximo: 20Nm

Número de artículo: 657352 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 57,10 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 3-4 semanas
  • 242,19 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 3-4 semanas

  • 57,10 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 3-4 semanas
a petición
En stock
132 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±3
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 20 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±3 %
Longitud total L 232 mm
Intervalo de par 4 Nm - 20 Nm
Peso 400 g
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo preajustado
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 166 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 657352 20
EAN / GTIN 4045197546012
Número del fabricante 657352 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica de un brazo sin escala regulable. Ajuste de la llave por medio de un aparato de comprobación para llaves dinamométricas.
Con carraca reversible y cuadrado fijo; solo para giro a la derecha.

Función:

Si el valor ajustado se alcanza mientras se usa la llave, la llave se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

Aplicación:

Para un apriete controlado de tornillos, etc. según el par preajustado en trabajo en serie.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

± 3% del valor ajustado.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = distancia entre puntos ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = distancia entre puntos de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.