{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Par máximo | 50 Nm | |
| Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
| Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
| Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
| Serie | MANOSKOP® 721 Quick | |
| Longitud total L | 352 mm | |
| Intervalo de par | 6 Nm - 50 Nm | |
| Intervalo de par | 5 lbfft - 36 lbfft | |
| Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 2 Nm | |
| Peso | 880 g | |
| Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
| Display | analog | |
| Señalización de disparo | háptico; háptico | |
| Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
| Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
| Técnica de medición | mecánico | |
| Función de doblado | no | |
| Función slipper | no | |
| QuickRelease/ función de cambio rápido | no | |
| Indicador de seguimiento | no | |
| Datos protocolables | sí | |
| Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
| Respuesta | activadora | |
| Lectura conmutable | Nm; lbfft | |
| Procedimiento de medición | Par de giro | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 293 mm | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica |
| Número de artículo | 657225 50 | |
| EAN / GTIN | 4018754268917 | |
| Número del fabricante | 50204005 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |