Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica con carraca insertable, Par máximo: 10Nm

Número de artículo: 655230 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 231,66 € /piezas
  • 107,41 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 2
  • Precisión de medición ángulo de giro: ±1
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Interfaz: Interfaz USB

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 10 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ± 2 %
Precisión de medición ángulo de giro ±1 %
Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Interfaz Interfaz USB
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie MANOSKOP® 714
Longitud total L 255 mm
Intervalo de par 1 Nm - 10 Nm
Intervalo de par 0,7 lbfft - 7,5 lbfft
Intervalo de par 9 lbfin - 90 lbfin
Resolución 0,01 Nm
Peso 432 g
Distancia entre puntos ajustada en la llave dinamométrica [l2] 17,5 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Alojamiento para herramienta insertable 9×12 mm
Display digital
Señalización de disparo óptica; acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 4
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081557 LR3
Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Embalaje Maleta de plástico
Técnica de medición electrónica
Datos protocolables
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta indicadora; activadora
Lectura conmutable Nm; lbfin; lbfft
Procedimiento de medición Par de giro; Ángulo de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 188 mm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 205,5 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 655230 10
EAN / GTIN 2050002047068

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica/torsiométrica electrónica de alta precisión para un atornillado y comprobación de las uniones atornilladas. Clara pantalla OLED con indicación a color, navegación del menú extremadamente sencilla. Llave resistente que se puede emplear de forma rápida y universal mediante el “modo directo”. Se pueden programar hasta 200 casos de atornillado, que se resumen en los gráficos. 4 modos de medición: par y ángulo de giro. Resultados con seguridad de proceso a través de par de giro con control del ángulo o ángulo de giro con control del par. Programable a través de PC; protección contra acceso no autorizado por introducción de contraseña. Es posible medir el ángulo de giro cómodamente sin brazo de referencia. Modos de funcionamiento Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
La llave puede funcionar en modo de disparo. Al alcanzar el par de giro o el ángulo de giro ajustados, la llave emite una señal audible y perceptible, como una llave dinamométrica mecánica convencional.
  • Carraca reversible
  • Indicación sencilla del calibre de puntas: para herramientas con calibre de puntas modificado solo se debe introducir el valor nuevo. Se prescinde de costosos cálculos de fórmulas.
  • QuickRelease: enclavamiento seguro y cambio rápido para herramientas insertables.
  • Indicación de calibración automática: según el número de cargas y el intervalo de tiempo.
  • Salida de datos: la interfaz USB permite la lectura y evaluación de los datos almacenados en el PC.
  • Capacidad para almacenar hasta 2500 valores de medición.
  • Manejo sencillo: mediante las teclas de dirección se pueden seleccionar todas las funciones. Menús con estructuras intuitivas y fáciles de manejar.
  • Señales de aviso: − Acústica (buzzer) − Óptica con 3 LED y pantalla a color
  • Mango de 2 componentes: resistente a aceites, grasas, carburantes y Skydrol.

Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
Como llave dinamométrica electromecánica, MANOSKOP® 714 combina lo mejor de dos mundos. Los usuarios se benefician de una medición electrónica precisa y, además, también sienten y oyen el conocido “clic” de las llaves dinamométricas mecánicas.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Incluido maletín de plástico rígido (tam. 400 en la caja de chapa de acero) y 4 baterías (1,5 V Micro / AAA / LR3), cable de datos USB y software SENSOMASTER 4 para transmitir los datos de medición.

Nota:

Módulo Bluetooth adecuado disponible (n.° 52110220).