Sensores de valor de medición rotatorios, inteligentes con medición de ángulos, ng-eTTR, Par máximo: 10Nm

Número de artículo: 654379 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Indicación digital
Rango de par de giro mín. 1 Nm
Rango de par de giro máx. 10 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 0,2 %
Precisión de medición ángulo de giro 0,5 grados
Interfaz Ethernet; USB
Resolución angular 0,1 grados
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Certificado de prueba del fabricante sí
Denominación del fabricante Intelligente rotierende Messwertgeber mit Winkelmessung, ng-eTTR
Asiento para puntas D 6,3
Tamaño, asiento para puntas 1/4 pul
Unidad de medida precisión del ángulo de giro Grado
Unidad del par de giro Nm
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí
Forma de la conexión asiento para puntas
Metrología electrónica
Funciones de medición Par de giro; ángulo de giro
Precisión del par de giro en sentido antihorario 0,2 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 654379 10
EAN / GTIN 2050001941558
Número del fabricante NG-ETTR1000-XU
Fabricante/responsable HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Descripción

Ejecución:

Los sensores rotatorios para la conexión directa al portátil, PC o tableta no tienen contacto y, por ello, están exentos de desgaste.
Resolución de medición extremadamente elevada del par de giro (1/10000 del rango de medición nominal).
Hasta tam. 20 con hexágono de 1/4 pulgadas, a partir del tam. 50 con cuadrado.
Con la interfaz eTTR / USB-A (para cables resistentes con enchufe macho de rosca).
Precisión de medición ±0,2 %.

Ventaja:

  • Modo de construcción ultracompacto.
  • Medición digital inteligente – sin instrumento de medición convencional.
  • Muy flexible gracias diversas interfaces: USB, Ethernet para la comunicación de datos, así como ng-Link para la conexión de aparatos periféricos del programa n-gineric.
  • Capacidad de medición de hasta 2 Nm con mecanismo de protección contra sobrecarga mecánico integrado.

Aplicación:

  • Para una medición exacta y atornillados con un control del 100 % en la producción.
  • Para la comprobación y el análisis de uniones atornilladas.
  • Para calibrar y comprobar herramientas de atornillado manuales y estacionarias de todo tipo.

Nota:

Suministro sin cable de datos; cable USB en n. º 654378.
calibrado DAkkS a petición.