Sensores de valor de medición rotatorios, inteligentes con medición de ángulos, ng-eTTR, Par máximo: 2Nm

Número de artículo: 654379 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par de giro mín. 0,2 Nm
Tamaño, hexágono 1/4
Par máx. 2 Nm
Serie ng-eTTR
Denominación del fabricante Intelligente rotierende Messwertgeber mit Winkelmessung, ng-eTTR
Índice de par de giro 1
Precisión de medición par de giro 0,2 %
Asiento hexágono
Dirección de apriete a derecha; a izquierda
Asiento hexagonal 1/4
Tipo de producto Sensor de valor de medición
Certificado de prueba sí
Interfaz USB
Resolución 0 Nm
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 654379 2
EAN / GTIN 2050001941534
Número del fabricante NG-ETTR200-XU
Fabricante/responsable HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Descripción

Ejecución:

Los sensores rotatorios para la conexión directa al portátil, PC o tableta no tienen contacto y, por ello, están exentos de desgaste.
Resolución de medición extremadamente elevada del par de giro (1/10000 del rango de medición nominal).
Hasta tam. 20 con hexágono de 1/4 pulgadas, a partir del tam. 50 con cuadrado.
Con la interfaz eTTR / USB-A (para cables resistentes con enchufe macho de rosca).
Precisión de medición ±0,2 %.

Ventaja:

  • Modo de construcción ultracompacto.
  • Medición digital inteligente – sin instrumento de medición convencional.
  • Muy flexible gracias diversas interfaces: USB, Ethernet para la comunicación de datos, así como ng-Link para la conexión de aparatos periféricos del programa n-gineric.
  • Capacidad de medición de hasta 2 Nm con mecanismo de protección contra sobrecarga mecánico integrado.

Aplicación:

  • Para una medición exacta y atornillados con un control del 100 % en la producción.
  • Para la comprobación y el análisis de uniones atornilladas.
  • Para calibrar y comprobar herramientas de atornillado manuales y estacionarias de todo tipo.

Nota:

Suministro sin cable de datos; cable USB en n. º 654378.
calibrado DAkkS a petición.