Išmanus besisukantis matavimo daviklis, gali matuoti ir kampus, ng-eTTR, maksimalus sukimo momentas: 2Nm

Prekės Nr.: 654379 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Indikatorius skaitmenin.
Sukimo momento diapazonas min. 0,2 Nm
Sukimo momento diapazonas maks. 2 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 0,2 %
Sukimo kampo matavimo tikslumas 0,5 laipsniai
Sąsaja Ethernet; USB
Kampinis suveikimas 0,1 laipsniai
Priveržimo kryptis dešinin.-kairin.
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Gamintojo pavadinimas Intelligente rotierende Messwertgeber mit Winkelmessung, ng-eTTR
Antgalių laikiklis D 6,3
Dydis, antgalių laikiklis 1/4 in
Matavimo vienetas sukamojo kampo tikslumas laipsniai
Dinamometras Nm
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip
Jungčių forma antgalių laikiklis
Matavimo įrankiai elektroninė
Matavimo funkcijos sukimo momentas; dinamometrinis raktas
Sukimo momento tikslumas prieš laikrodžio rodyklę 0,2 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 654379 2
EAN / GTIN 2050001941534
Gamintojo numeris NG-ETTR200-XU
Gamintojas / atsakingas asmuo HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Germany, www.n-gineric.com

Aprašymas

Modelis:

Besisukantys jutikliai tiesioginiam prijungimui prie nešiojamų, stacionarių ar planšetinių kompiuterių neturi kontaktų, taigi ir nedyla.
Labai didelė sukimo momento išmatavimo raiška (1/10000-oji nominaliojo matavimo diapazono).
Iki dyd. 20 su 1/4 colio 6-briauniu, nuo dyd. 50 su 4-briauniu.
Su eTTR / USB-A sąsaja (tvirtiems laidams su varžtiniais kištukais).
Matavimo tikslumas ±0,2 %.

Privalumai:

  • Ypatingai kompaktiška konstrukcija.
  • Išmanus skaitmeninis matavimas – be standartinio matavimo prietaiso.
  • Labai lankstus dėl skirtingų sąsajų: USB, internetas matavimo duomenų komunikacijai bei ng-Link periferijos prietaisų prijungimui iš n-gineric programos.
  • Iki 2 Nm matavimo diapazonas su integruota mechanine perkrovos apsauga.

Paskirtis:

  • Tikslus matavimas ir sukimas gamyboje, užtikrinant 100 % kontrolę.
  • Varžtinių jungčių patikra ir analizė.
  • Visų rūšių rankinių ir stacionarių sukimo įrankių kalibravimas ir patikra.

Pastaba:

Tiekiama be duomenų perdavimo laido, USB laidą žr. Nr. 654378.
DAkkS kalibravimas pagal užklausimą.