Ausführung:
Rotierende Sensoren zum direkten Anschluss an Notebook, PC oder Tablet-PC sind kontaktlos und somit verschleißfrei.
Extrem hohe Messauflösung von Dehmoment (1/10000-stel des Nennmessbereichs).
Bis Gr. 20 mit 1/4 Zoll 6-kant, ab Gr. 50 mit 4-kant.
Mit eTTR / USB-A-Schnittstelle (für robuste Kabel mit Schraubstecker).
Messgenauigkeit ±0,2 %.
Vorteil:
- Ultrakompakte Bauweise.
- Intelligentes digitales Messen – ohne konventionelles Messgerät.
- Sehr flexibel durch verschiedene Schnittstellen: USB, Ethernet zur Messdatenkommunikation sowie ng-Link zum Anschluss von Peripheriegeräten aus dem n-gineric-Programm.
- Bis 2 Nm Messbereich mit integriertem mechanischem Überlastschutz.
Verwendung:
- Zum genauen Messen und Verschrauben mit 100 %-Kontrolle in der Produktion.
- Zur Prüfung und Analyse von Schraubverbindungen.
- Zum Kalibrieren und Überprüfen von handgeführten und stationären Schraubwerkzeugen aller Art.
Hinweis:
Lieferung
ohne Datenkabel; USB-Kabel unter Nr.
654378.
DAkkS-Kalibrierung auf Anfrage.