Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada largo, Surface Drive con casquillo de nailon, Ancho de llave: 17mm

Número de artículo: 651230 17
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
620 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 17 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 27 mm
Longitud 130 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 651230 17
EAN / GTIN 4045197198921
Número del fabricante 651230 17
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.
Vasos largos.
Al cambiar las ruedas y los neumáticos, es importante que las tuercas o los tornillos estén bien apretados para garantizar una conducción segura. Con una llave de vaso hexagonal con manguito de plástico, puede asegurarse de que las tuercas o tornillos estén bien apretados sin dañar las llantas. La llave de vaso también es adecuada para destornilladores de percusión.
El manguito de plástico protege las llantas y evita arañazos u otros daños que pueda causar la herramienta. Así puede asegurarse de que su coche siempre estará en las mejores condiciones.
La llave de vaso es un componente importante en cualquier taller de coches. Tanto si trabaja usted en su coche o si solicita el cambio de ruedas y neumáticos a un profesional, esta herramienta no debe faltar nunca.

Ventaja:

El perfil Surface Drive agarra los tornillos por los lados y protege las aristas sensibles. Se evita de forma segura que los insertos se agarroten con los tornillos.

Aplicación:

Para el montaje protector de carcasas de metal ligero o llantas.
Protección segura mediante cajas o dispositivos de plástico que sobresalen resistentes a los golpes.
Distinción rápida de los insertos a través del color.

Material:

Acero al cromo molibdeno, manganeso fosfatado.