Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada largo, Surface Drive con casquillo de nailon, Ancho de llave: 21mm

Número de artículo: 651230 21
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
99 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Para uso en máquina
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive) 21 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive) 31 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive) Con casquillo de nailon
Tipo de producto Vaso
Material acero al cromo molibdeno
Superficie Manganeso-fosfatado
Norma DIN 3121
Longitud total L 130 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 651230 21
EAN / GTIN 4045197198938
Número del fabricante 651230 21
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.
Vasos largos.
Al cambiar las ruedas y los neumáticos, es importante que las tuercas o los tornillos estén bien apretados para garantizar una conducción segura. Con una llave de vaso hexagonal con manguito de plástico, puede asegurarse de que las tuercas o tornillos estén bien apretados sin dañar las llantas. La llave de vaso también es adecuada para destornilladores de percusión.
El manguito de plástico protege las llantas y evita arañazos u otros daños que pueda causar la herramienta. Así puede asegurarse de que su coche siempre estará en las mejores condiciones.
La llave de vaso es un componente importante en cualquier taller de coches. Tanto si trabaja usted en su coche o si solicita el cambio de ruedas y neumáticos a un profesional, esta herramienta no debe faltar nunca.

Ventaja:

El perfil Surface Drive agarra los tornillos por los lados y protege las aristas sensibles. Se evita de forma segura que los insertos se agarroten con los tornillos.

Aplicación:

Para el montaje protector de carcasas de metal ligero o llantas.
Protección segura mediante cajas o dispositivos de plástico que sobresalen resistentes a los golpes.
Distinción rápida de los insertos a través del color.

Material:

Acero al cromo molibdeno, manganeso fosfatado.