{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | Acero aleado al cromo | |
| Longitud total L | 75 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Cuadrado macho | |
| Para uso en máquina | no | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Tamaño de salida, Cuadrado macho | 1/2 pulgada | |
| Tipo de producto | Prolongación | |
| Superficie | aplicación cromada sobre níquel | |
| Juego | no | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 641134 75 | |
| EAN / GTIN | 4018754091157 | |
| Número del fabricante | 13010006 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |