Carraca de dientes finos conmutable, 1/2 pulgada, Tipo: 1/2

Número de artículo: 640480 1/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud total 275 mm
Número de dientes 90
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 640480 1/2
EAN / GTIN 4000896213894
Número del fabricante 916HP
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda, ángulo de trabajo 4°.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.