RM.18,000.H7.ASG4000.KLG2 DST CABEZA DE ESCARIADOR REAMAX RM.18,00.H7.ASG4000.KLG2 CWC10

Número de artículo: 640.93.18H7D
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie REAMAX
Denominación del fabricante RM.18,000.H7.ASG4000.KLG2 DST
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Diámetro del filo 1.er escalón, mín. 18 mm
Diámetro del filo 1.er escalón, máx. 18 mm
Perforación a producir, 1.er escalón, clase de tolerancia ISO H7
Material de corte MDI
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado escariador
Tipo de producto cabeza escariadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 640.93.18H7D
EAN / GTIN 4047109314283
Número del fabricante 40536180
Número L L21690 102
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET REAMAX® RM.18,000.H7.ASG4000.KLG2 DST CABEZA DE ESCARIADOR REAMAX RM.18,00.H7.ASG4000.KLG2 CWC10

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 40 536 180

De la misma serie "REAMAX" Ver todos