{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | REAMAX | |
| Herstellerbezeichnung | RM.18,000.H7.ASG4000.KLG2 DST | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Schneidendurchmesser 1. Stufe, min. | 18 mm | |
| Schneidendurchmesser 1. Stufe, max. | 18 mm | |
| Zu erzeugende Bohrung, 1. Stufe, ISO-Toleranzklasse | H7 | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Aufbohren | |
| Produktart | Aufsteckreibahle |
| Artikelnummer | 640.93.18H7D | |
| EAN / GTIN | 4047109314283 | |
| Herstellernummer | 40536180 | |
| L-Nummer | L21690 102 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |