Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 16 piezas, Tipo: 6

Número de artículo: 637718 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
831 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 16 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 10-34

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 16
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 10-34 mm
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 407 mm
Anchura 227 mm
Altura 62 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 637718 6
EAN / GTIN 4062406230807
Número del fabricante 637718 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Con vasos de 6 caras n.º 642120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M22.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 13 uds. tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 prolongaciones: n.° 641020 tam. 130; 255
1 carraca: n.° 640190
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS