Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® corto, Perfil Torx®: TX8

Número de artículo: 631801 TX8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX8
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Medida de perfil A 2,3 mm
⌀ lado carraca 11,6 mm
Longitud 28 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 631801 TX8
EAN / GTIN 4018754001125
Número del fabricante 01350008
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.