Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® corto, Perfil Torx®: TX15

Número de artículo: 631801 TX15
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
306 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de destornillador
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Longitud total L 28 mm
Medida de perfil 3,3 mm
Material Acero aleado al cromo
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX15
Diámetro exterior, Para tornillos TORX® internos 11,6 mm
Superficie cromado/a
Norma DIN 3120
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 631801 TX15
EAN / GTIN 4018754001156
Número del fabricante 01350015
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.