Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 29 piezas, Tipo: 6

Número de artículo: 630368 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.796 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 29 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-13
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 29
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 4-13 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-6 mm
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 257 mm
Anchura 149 mm
Altura 47 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras; Destornillador de 6 caras; Destornillador para Phillips; Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 630368 6
EAN / GTIN 4062406230203
Número del fabricante 630368 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M8
y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M8.
Para tornillos Phillips con rosca M2 − M6 y para tornillos de cabeza ranurada con rosca M2,5 − M5.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 12 uds. n.° 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vasos de punta de 6 caras: 4 uds. n.° 631720 tam. 3; 4; 5; 6
Puntas, C 6,3 para Phillips: 3 uds. similar a n.° 675200 tam. 1; 2; 3
Puntas, C 6,3, para ranura: 3 uds. similar a n.° 675250 tam. 4; 5,5; 8
Destornillador para puntas: 1 ud. n.º 676800 tam. 4/4
Mango transversal: 1 ud. similar a n.º 633029
Mango prolongador: 1 ud. n.° 632840 tam. 150
Prolongaciones: 1 ud. 75 mm
1 ud. n.° 632420 tam. 150
Articulación cardán: 1 ud. n.° 633520 tam. 1/4
Carraca: 1 ud. n.° 632090 tam. 1/4
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descargas y documentos

Productos adecuados