Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 13 piezas, Tipo: SD

Número de artículo: 630062 SD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
336 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 13 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-13
  • Perfil de llaves de vaso de 6 caras: Surfacedrive
  • Cuadrado con Wobble-Fix: con ángulo de orientación
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 4-13 mm
Perfil de llaves de vaso de 6 caras Surfacedrive
Cuadrado con Wobble-Fix con ángulo de orientación
Material Acero al cromo-vanadio
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 257 mm
Anchura 147 mm
Altura 45 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Superficie cromado
Grado de llenado de un cajón en G 5×10
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 630062 SD
EAN / GTIN 4062406060237
Número del fabricante 630062 SD
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M8.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 9 uds. n.° 631225
tam. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13
Prolongaciones “Wobbel-Fix”: 2 uds. tam. 50; 150 mm
Articulación cardán: 1 ud. n.° 633529 tam. 1/4
Carraca: 1 ud. n.° 632025 tam. 1/4
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descargas y documentos

Productos adecuados