Destornillador de 6 caras, con mango transversal VDE totalmente aislado, Hexágono: 4mm

Número de artículo: 627440 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
187 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 4 mm
Longitud de cuchilla cortante 150 mm
Longitud total 176 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 627440 4
EAN / GTIN 4010995279288
Número del fabricante 27928
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de plástico a prueba de golpes, varilla de acero al cromo vanadio, pavonado, con aislamiento protector proyectado.
Aislamiento hasta 1000 V, fabricado según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.