Destornillador de 6 caras, con mango transversal Haptoprene® de 2 componentes y cabeza esférica, Hexágono: 8mm

Número de artículo: 627712 8
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
1.590 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Material acero al cromo-vanadio
Longitud cuchilla l1 125 mm
Longitud total L 200 mm
Características mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de mango Mango transversal
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 8 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Cabeza esférica
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 627712 8
EAN / GTIN 4067263013242
Número del fabricante 627712 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene® de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada. Con cabeza esférica en el brazo largo. Tam. 4 − 10 con salida lateral.