Destornillador para electricistas para Torx® VDE totalmente aislado, Perfil Torx®: TX8

Número de artículo: 625780 TX8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
97 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX8
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 147 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625780 TX8
EAN / GTIN 4062406058593
Número del fabricante 625780 TX8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de giro y comodidad. Varilla de acero de herramientas de alta aleación.
Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.