Destornillador para Torx®, Perfil Torx®: TX5

Número de artículo: 625500 TX5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
300 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 367 TORX®
Perfil Torx® TX5
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 130 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material cuchilla Acero de herramientas de alta calidad
Material mango Plástico resistente a los golpes con zonas blandas integradas
Superficie mate cromado
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625500 TX5
EAN / GTIN 4013288191342
Número del fabricante 05028000001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform con zonas blandas integradas. Varilla de acero para herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, puntas negras.