Destornillador para Torx®, Perfil Torx®: TX27

Número de artículo: 625500 TX27
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
91 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Longitud total L 220 mm
Longitud cuchilla l1 115 mm
Material acero especial / aleación especial
Denominación del fabricante 367 TORX®
Modelo forma recta
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Longitud de mango 105 mm
Protección desenrollado
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX27
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Punta negra
Diámetro de la cuchilla 5,5 mm
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación mate cromada
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 625500 TX27
EAN / GTIN 4013288004260
Número del fabricante 05028013001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform con zonas blandas integradas. Varilla de acero para herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, puntas negras.