{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Contenido | Juego / surtido | |
| Número de piezas | 13 ud. | |
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Superficie | aplicación mate cromada | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Particularidad, Para tornillos TORX® internos | Punta negra | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Accionamiento | Mango |
| Número de artículo | 625550 13 | |
| EAN / GTIN | 4013288101648 | |
| Número del fabricante | 05258686001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |