• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Llave acodada para Torx® fosfatadas, Perfil Torx®: TX9

Número de artículo: 624855 TX9
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
497 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
con cabeza esférica no
Material acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 16 mm; 48 mm
Superficie Fosfatado
Modelo acodadas
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX9
Tipo de producto Llave allen
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 624855 TX9
EAN / GTIN 4045197562944
Número del fabricante 624855 TX9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado.