• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Llave acodada para Torx® fosfatadas, Perfil Torx®: TX55

Número de artículo: 624855 TX55
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
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Con cabeza esférica no
Material acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 108 mm; 35 mm
Superficie Fosfatado
Modelo acodadas
Tipo de asa Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX55
Tipo de producto Llave allen
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 624855 TX55
EAN / GTIN 4045197563040
Número del fabricante 624855 TX55
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado.