Llave de vaso con mango largo, Ancho de llave: 4mm

Número de artículo: 622201 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
310 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 4 mm
Norma DIN 3125
Longitud L 32 mm
⌀ lado de salida 6,9 mm
Longitud total 212 mm
Longitud de cuchilla cortante 125 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 622201 4
EAN / GTIN 4045197949820
Número del fabricante 622201 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango robusto de varios componentes con zona de agarre que optimiza el par de apriete y aporta comodidad. Varilla de acero al cromovanadio, cromado.

Norma:

Modelo largo según DIN 3125.