Llave de vaso doble, Ancho de llave: 13X17mm

Número de artículo: 620500 13X17
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 13 mm
Anchura de llave 2 17 mm
Longitud total 153 mm
Taladro de ⌀ de pasador 7 mm
Mango de 6 caras exterior S 16 mm
Perfil de salida Llave de vaso hexagonal
Procedimiento de fabricación forjadas
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 620500 13X17
EAN / GTIN 7314150181179
Número del fabricante 620500 13X17
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Ejecución:

Forjada; con mango hexagonal para ayuda de aplicación de llave y taladro transversal para pasador. Muy resistente; con hexágono interior profundo para pernos que sobresalen.

Norma:

Similar a DIN 896 A.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.