Llave estrella de carraca, Ancho de llave: 17mm

Número de artículo: 619300 17
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
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido de giro conmutable
Longitud total L 191 mm
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a; pavonado/a
Color, negro Aluminio blanco
Color negro
Con función de carraca
Características del mango Forma ergonómica
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 17 mm
Tipo de producto Llave
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos externos de doce lados
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 619300 17
EAN / GTIN 3148511166659
Número del fabricante 70A.17
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Ejecución:

Vástago fuerte con estrella en dos piezas que se coloca alrededor del hexágono. La estrella en dos piezas permite trabajar de un modo parecido a la carraca.
Con hexágono doble.

Aplicación:

Principalmente para tuercas de unión en tuberías.