{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total L | 191 mm | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Denominación del fabricante | Ratschenringschlüssel | |
| Color | negro; plateado | |
| Modelo | forma recta | |
| Con función de carraca | sí | |
| Características del mango | Forma ergonómica | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 18 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 619300 18 | |
| EAN / GTIN | 3148511166680 | |
| Número del fabricante | 70A.18 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |