• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Clavija de seguridad d 3 mm para 15-32 mm

Número de artículo: 6655090
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pasador de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6655090
EAN / GTIN 4010886665503
Número del fabricante 6655090
Número L L60160 4966

Descripción

Descripción:

Pasador de seguridad d 3 mm para 15-32 mm

Característica:

  • diámetro 1 [mm]: 3,0
  • Longitud total [mm]: 25 mm
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no