{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | acodadas | |
| Longitud total L | 500 mm | |
| Material | Acero aleado al cromo | |
| Norma | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Superficie | Acabado redondeado; aplicación cromada sobre níquel | |
| Denominación del fabricante | Ringmaulschlüssel | |
| Color | plateado | |
| Ángulo | 15 | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 46 mm | |
| Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados | 46 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 613500 46 | |
| EAN / GTIN | 4018754019038 | |
| Número del fabricante | 40084646 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |