Ring- och sexkantnyckel 46 mm

Art-nr: 613500 46
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
116 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 46 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
nyckellängd L 500 mm
maximal käfthöjd h1 18 mm
maximal ringhöjd h2 max 28 mm
Ringläge 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromning på nickel
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613500 46
EAN/GTIN 4018754019038
Tillverkarens nummer 40084646

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med AS-Drive-profil. (Storlek 3,2 − 5 med sexkant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Anmärkning:

Fördel:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen