Llave combinada, Ancho de llave: 11mm

Número de artículo: 613500 11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
356 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo
acodadas
Longitud total L
135 mm
Material
Acero aleado al cromo
Norma
DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Superficie
Acabado redondeado; aplicación cromada sobre níquel
Denominación del fabricante
Ringmaulschlüssel
Ángulo
15
Procedimiento de fabricación
con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos
11 mm
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados
11 mm
Color
plateado
Tipo de producto
Llave
Juego
no
Accionamiento
Mango
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 613500 11
EAN / GTIN 4018754018765
Número del fabricante 40081111
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil AS-Drive. (tam. 3,2 – 5 con hexágono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

Nota:

Ventaja:
  • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.