{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Longitud total L | 380 mm | |
| Norma | DIN 133 | |
| Modelo | forma recta | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 75 mm | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Accionamiento | No disponible | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 613401 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406097875 | |
| Número del fabricante | 613401 75 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |