Rázový otevřený klíč, Rozměr klíče: 75mm

Artiklové číslo: 613401 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka L 380 mm
Norma DIN 133
Provedení rovné
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 75 mm
Barva Černá
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613401 75
EAN / GTIN 4062406097875
Číslo výrobce 613401 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silný tvar; zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s úzkou tolerancí, úhel otevření 15°.

Norma:

DIN 133

Materiál:

Speciální ocel, povrch černý.